Stålmålebånd med letmetalramme og krog
Stålmålebånd LM-Rahmen med krog
STÅLBÅNDMÅL 13MM 30MTR MED KROG
Varenr. 071464 733
EAN 4058794958522
Prisvisning for kunder efter login
Se tilgængelighed hos en Würth butik
For at kontrollere lagerbeholdningen i en Würth-filial skal du logge ind med dine loginoplysninger.
Hvis du har spørgsmål, bedes du kontakte vores servicehotline +45 79 32 31 70.
Er du ikke Würth-kunde endnu, eller er du allerede Würth-kunde, men har ikke loginoplysningerne til webshoppen? Du kan nu tilmelde dig online ved blot at følge et par trin. Når vi har gennemgået og godkendt dine indtastede oplysninger, kan du få vist lagerstatus og priser samt afgive bestillinger med det samme.
Kun for erhvervsdrivende
Bliv registreret nu, og få adgang til over 50.000 produkter
- Malet hvid
- Stødsikkert plasthåndtag
- Kontinuerlig mm-inddeling på forsiden
- Mål starter på den forreste ringkant med krogringen
Målebånd i henhold til EF’s nøjagtighedsklasse II
Længde for bånd (L) | 30 m |
Bredde for bånd (B) | 13 mm |
Præcisionsklasse | II |